曜日別特売

25 ソルティーアドバンス タイラバ

25 ソルティーアドバンス タイラバ - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス タイラバ - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス タイラバ - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス タイラバ - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス タイラバ - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス タイラバ - SHIMANO(シマノ)

オフショアゲームをもっと身近に。充実のラインナップと魅力のハイコストパフォーマンスでサポートします。
ターゲットやフィールド、そして釣り方に合わせて多様化するオフショアゲーム。ソルティーアドバンスシリーズは、オフショアゲームのトレンドに充実のラインナップで対応します。定番のタイラバゲームにはタフテックαやスパイラルガイドを採用した3モデルをラインナップ。等速巻きなどより高度な要求にもしっかりと応える仕様となっています。また、ジギングはSLJ(スーパーライトジギング)、LJ(ライトジギング)、ジギングと扱うジグに応じて3カテゴリー7モデルで対応。上位モデルの開発で培ったノウハウを投入することで、高いパフォーマンスを発揮しながら扱いやすい特性を実現。これからオフショアゲームを始めたいアングラーにもピッタリのシリーズとなっています。

仕様●全長(ft.):6'9"●継ぎ方式:-全長(m)2.06継数(本)2先径(mm)1.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
仕舞(cm)
適合ライン(号)
カーボン含有率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68740826B69MLS(273680)118106.2PE:MAX 185
11,970
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68740835B69M-S(273666)128106.4PE:MAX 1.284.2
12,180
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68740851B69MHS(273673)129106.5PE:MAX 1.586.2
12,390
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,591/税込¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする