25 グラップラーBB タイプブレード

25 グラップラーBB タイプブレード - SHIMANO(シマノ)25 グラップラーBB タイプブレード - SHIMANO(シマノ)25 グラップラーBB タイプブレード - SHIMANO(シマノ)25 グラップラーBB タイプブレード - SHIMANO(シマノ)25 グラップラーBB タイプブレード - SHIMANO(シマノ)25 グラップラーBB タイプブレード - SHIMANO(シマノ)

ブレードジギングに本気のハイコストパフォーマンスモデル。
ここ数年、各地で盛り上がりを見せるブレードジギング。高速リトリーブをメインとしたエキサイティングなメソッドは、サワラや青物をはじめ多種多様なターゲットを狂わせます。そんなブレードジギング熱の高まりに比例してクローズアップされるのが専用タックルの必要性。グラップラーBBタイプブレードはそうした声に応え、より多くのアングラーにブレードジギングの楽しさを伝えるべく誕生したハイコストパフォーマンスロッド。シマノ独自の強化構造ハイパワーXで武装したネジリ剛性に優れるブランクスにより、高速巻きでもブレを抑え、それでいてターゲットの喰い込みを邪魔しない絶妙なソフトティップと、強烈なカウンターアタックにも対応し確実なフッキングと安定したファイトをサポートするパワフルなバットを融合。さらにはリールシートを太径化することでグリップの安定性を確保し、アングラーの負担の軽減も図っています。ブレードジギング本気宣言。本格的なゲームがここから始まります。

継数(本)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68740975S70-0(396211)キャスト:MAX 602.13117110.61.7
13,580
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68741000S66-2(395320)キャスト:MAX 1201.98120102.91.9
13,930
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
68740991S68-1(395382)キャスト:MAX 902.03121105.51.7
13,580
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする