曜日別特売

25 コルトスナイパーSS ロング

25 コルトスナイパーSS ロング - SHIMANO(シマノ)25 コルトスナイパーSS ロング - SHIMANO(シマノ)25 コルトスナイパーSS ロング - SHIMANO(シマノ)25 コルトスナイパーSS ロング - SHIMANO(シマノ)

”もっと遠くへ、そして軽快に。”をコンセプトに、キャスト・操作・ファイトすべてのシーンでロングロッドでありながら軽快な性能を目指した「コルトスナイパーSSロング」。北海道に代表されるウキルアーや、近年流行の弓角系ルアーのロングリーダーの安定したロングキャストを追求。また、防波堤シーンでロングビルミノーを足元までトレースしバイト率を高めるなど新しいショアジギングの戦略を可能にするロングレングス提案。ブランクスはフッキングおよびファイトパワーに寄与する並継設計に軽さと強度のベストバランスを実現する基本構造[スパイラルX]を採用し、強度を高めながら徹底した軽量化を実施。また、ロングロッドにありがちな継部の緩みを抑制するために、継部の固定力を高めつつ外しやすさも追求した[スクリューロックジョイント]を採用。上位機種で培ったテクノロジーを惜しげもなく投入することで、キャスト・操作時の軽快性とパワーファイトの高バランス化を実現し、新たなショアジギングの世界を創造する。

質量(g)ジグ:MAX 70継数(本)3先径(mm)2.5適合ライン(号)PE:MAX 2.5カーボン含有率(%)99.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68740686S120(392503)3.66255127.8
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68740695S130(392015)3.96265137.8
32,980
36,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする