25 グラップラーCT

25 グラップラーCT - SHIMANO(シマノ)25 グラップラーCT - SHIMANO(シマノ)25 グラップラーCT - SHIMANO(シマノ)25 グラップラーCT - SHIMANO(シマノ)25 グラップラーCT - SHIMANO(シマノ)25 グラップラーCT - SHIMANO(シマノ)

ライトジギング戦略をより身近に。
ライトジギングをメインとした近海のジギングゲームで幅広く活躍するグラップラーCT。フォールスピードの自在なコントロールや正確なレンジ把握、それによる戦略の再現性は、クラスを超えてアングラーに多大なアドバンテージを与えます。リニューアルされたグラップラーCTは、ブレーキをかけてもハンドルの巻きが重くならないNEWフォールレバーと、巻上距離アラームをあらたに搭載して使い勝手がさらに進化。HAGANEボディの剛性やXプロテクトの防水性はそのままに15gの軽量化も実現し、揺るぎないパフォーマンスでアングラーの戦略を支えます。

幅(mm)22ベアリング数BB/ローラ―:45779ハンドル長さ(mm)60自重(g)240ギア比8.1最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)PE:0.8-400, 1-330, 1.5-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)81内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68741246150XG(048837)スプール:32
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
68741255151XG(048844)32/22
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする