曜日別特売

25 ソルティーアドバンス シーバス/サーフ

25 ソルティーアドバンス シーバス/サーフ - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス シーバス/サーフ - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス シーバス/サーフ - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス シーバス/サーフ - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス シーバス/サーフ - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス シーバス/サーフ - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス シーバス/サーフ - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス シーバス/サーフ - SHIMANO(シマノ)

あらゆるショアゲームに対応するハイコストパフォーマンスシリーズ。可能性を広げる充実のラインナップでアングラーをサポート。
もっと手軽にショアソルトルアーゲームを楽しみたい。でも、使うタックルにはこだわりたい。そんなアングラーに手にとっていただきたいのが、新しくなったソルティーアドバンスシリーズです。上位機種で培った技術を活用し開発することで、高いパフォーマンスを実現。昨今、多様化するソルトルアーゲームにも充実のラインナップでアングラーの挑戦をサポートします。シーバスや青物、サーフゲームといった人気の釣りはもちろん、エギングやロックフィッシュといった定番の釣りにもしっかりと対応。また、テンヤやワインドなど、身近なフィールドをマルチに楽しみたいアングラーもサポート。クラスを超えた実力を是非実感ください。

継数(本)2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68740905S90ML(273635)ジグ:MAX 352.741361412
9,940
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68740921S96ML(273659)ジグ:MAX 352.9145148.31.7
10,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68740930S96M(273642)ジグ:MAX 482.9156148.61.8
10,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68740939S106M(273628)ジグ:MAX 483.21881641.8
11,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,591/税込¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする