曜日別特売

25 セフィアXR

25 セフィアXR - SHIMANO(シマノ)25 セフィアXR - SHIMANO(シマノ)25 セフィアXR - SHIMANO(シマノ)25 セフィアXR - SHIMANO(シマノ)25 セフィアXR - SHIMANO(シマノ)25 セフィアXR - SHIMANO(シマノ)25 セフィアXR - SHIMANO(シマノ)25 セフィアXR - SHIMANO(シマノ)

エキングを意のままに
エギングゲームにおいて、リールが果たす役割は非常に大きく、また求められる性能も他の釣種とは異なる部分が多い。セフィアXRはエギを繊細にコントロールするための操作性、素早く糸フケを回収するためのレスポンス性能、C3000サイズでは大型のアオリイカとのファイトで必要なドラグ調整のしやすさやドラグの滑らかさなどを完備。さらにパワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、ギアの耐久性を向上させたインフィニティクロス、ラインローラー周りのトラブルを抑制するアンチツイストフィンの先進テクノロジーも搭載。ラインナップはライトエギングにマッチした小型軽量のC2000Sを含む全5機種。動のシャクリ、静のフォール、力のファイト、あらゆるシーンで操作する歓びを実感できる専用リールとして仕上がっています。

ベアリング数BB/ローラ―:45901内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストローク(mm)
径(Φmm)
ハンドル長さ(mm)
自重(g)
ギア比
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68741201C2000S(048905)13.5スプール :43401505.1
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68741210C3000S(048912)17スプール :47501755.1
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68741219C3000SDH(048929)17スプール :47451855.1
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
68741228C3000SHG(048936)17スプール :47551755.8
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68741237C3000SDHHG(048943)17スプール :47451855.8
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする