パワフルなミキシング能力、高性能タッチパネル搭載のスタンドミキサー。パン作りやお菓子作りを劇的に変える大容量6.5L。時間も体力も必要な撹拌やこねる作業をミキサーに任せて、その間に作業を進められます。本体底面に5つのストッパー(滑り止め吸盤)があり、ガッチリ固定。作動中のズレや落下を防ぎます。衛生的に使用できるステンレス製ボウルと3種の撹拌アタッチメントが付属。10段階の早さ調節やタイマー機能をタッチパネルで操作可能。キッチンに映えるレッドと清潔感のあるホワイトの2色展開です。