WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。通常のデスクトップ用ドライブは短時間の稼動向けに設計されているため、高解像度監視システムの厳しい24時間365日常時稼動の環境向けではありません。WD Purpleドライブは、幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。独自のAllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
特性最大64台のシングルストリームHDカメラを追加可能
・WDDAによるプロアクティブなストレージ管理
・最大180TB/年の強化されたワークロード率
仕様●フォームファクター:3.5-Inch●記録技術:CMR●非動作時(周囲温度、最低℃):-40℃ to 70℃質量(kg)0.55s寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147 x 101.6 x 26.1インターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)256MBコネクタSATA互換性8ベイ以上をサポートし、監視セキュリティシステムでドライブあたり最大64台のカメラに対応します。転送速度(MB/sec)up to 175RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL容量(TB)フォーマット:4動作温度範囲(℃)0~65内容量1台