USB Type-Cプラグ

USB Type-Cプラグ - LINKMANUSB Type-Cプラグ - LINKMAN

ケーブル取り付け形 USB Type-Cオスコネクタ
USB Type-Cプラグの組み立てキットです。ケーブルははんだ付けします。
絶縁カバーは付属していませんので、別途熱収縮チューブなどで絶縁してください。

材質プラグシェルカバー:ステンレス寸法(mm)10.01×20.1×6.0(完成時)タイプUSB Type-C固定タイプ【ケーブル】はんだ付け形態プラグ:オス適合ケーブル(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68738751USB-PS-24C-LF
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする