曜日別特売

スティーズ(スピニングモデル)SC S69UL(25年追加モデル)

スティーズ(スピニングモデル)SC S69UL(25年追加モデル) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スティーズ(スピニングモデル)SC S69UL(25年追加モデル) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スティーズ(スピニングモデル)SC S69UL(25年追加モデル) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スティーズ(スピニングモデル)SC S69UL(25年追加モデル) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スティーズ(スピニングモデル)SC S69UL(25年追加モデル) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スティーズ(スピニングモデル)SC S69UL(25年追加モデル) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

バスフィッシングに 本気で向き合う人々のために。
バスフィッシングこそがライフスタイルの中核に位置するような、本気でバスに向き合う人々と共感できるプロダクトを。DAIWAが持つバスへの本気をプロダクトとメッセージで共有できるような、心の通ったブランドを目指した開発陣の秘めた想いを具現化したもの。そのために、DAIWAが持つ技術と想いでストイックに創り込む。
ロッドだけではない、リールだけでもない、バスに立ち向かうためのすべてのものに想いをこめて。本気のバスアングラーの熱い想いと一緒に・・・それが「STEEZ」。
実釣至上主義
目の前に立ちはだかる壁は、栄光への道標。
まだ見ぬ1尾と出会うために、アングラーは地図になき道を突き進む。
ゲームはナマモノ、重圧は糧として消化。
ギラついた眼差しを抑えて挑み、拓いた先に訪れるのは忘我熱狂、新たな地平。
勝利の神は己自身に、そして細部に宿る。
いざ、その手で新たなページを刻め。
PEラインを駆使することでフロロでは不可能だった幅広いバーサタイル性を兼ね備えたショアコンペティションのフィネスロングスピン、それがSCキングボルトフィネススペック69。
操作性に優れた初代STEEZ06キングボルトのテーパーバランスを踏襲し、Lパワーでは扱いにくい下限ルアーの操作性を向上させるためにULパワー化。
伸びの少ないPEラインを使う事でフロロでは扱えなかった領域のリグ・ルアーの使用が可能になり、「一本で幅広く」がさらに昇華。
リーダーの長さを調整することで連続トゥイッチなどのダイレクトな操作も可能。
『AGS』と「CWS」を採用し、DAIWAカーボン成形技術とSVFの『トレカ(R)M46X』が融合を採用することで、バットパワーを落とすことなく細径化と高反発化を実現し、遠投性能、操作性、感度を飛躍的に向上させた。
SVFナノプラス 1PC(グリップジョイント仕様)モデル
LURE APPLICATION
Down Shot Rig /Neko Rig /Hover Strolling /Mid Strolling /No Sinker Rig /Small Rubber Jig /Jighead Rig /Wacky Jighead Rig /Small Plug /Bug lure /Metal Vibration
TECHNOLOGY
SVF ナノプラス/ AGS/ CWS/ X45フルシールド/ ZERO SEAT

仕様グリップジョイント、ルアー質量(oz):1/64~1/4全長(m)2.06自重(g)標準:77元径(mm)9.9継数(本)2仕舞(cm)178先径(mm)1.5適合ルアー質量(g)0.45~7適合ライン(号)PE:MAX0.8適合ライン(lb)ナイロン:1.5~4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68745218(551604)
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,591/税込¥5,050
北海道地方1¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする