曜日別特売

ショアラインシャイナーZ セットアッパー 125 S-DR

ショアラインシャイナーZ セットアッパー 125 S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー 125 S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー 125 S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー 125 S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー 125 S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー 125 S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

今年もやります! 数量限定FMAXリミテッドカラー
キャスタビリティ・レンジキープ性能を追求したスローシンキング設定ながら、多用するスロー~ミディアムでのレスポンスを徹底追求。
小沼の卓越した経験とフィールドテストを繰り返した末にたどり着いた、こだわりの「釣れるハイピッチタイトウォブンロールアクション」が持ち味。
「タダ巻きのスローリトリーブ」でもしっかりした引き心地と強烈なフラッシング&波動を発生。
また、流れの変化で自動的に生まれるイレギュラースライドアクションが食わせの間を与え、特別なロッドアクションの入力は不要。
ただ巻きのみでOK!スローリトリーブはウォブンロール。
リトリーブスピードをアップさせると徐々にワイドウォブンロールアクションに変化する。
しかも時折自動で横方向へスライド(チドリアクション)が混じるため、昼夜に関係なく反射的にバイトを誘発させることが可能。
そこに居るとわかっているシーバスをタダ巻きひとつで誘き寄せ、バイブレーション系にスレた待ち伏せしている居着きシーバスをも惹き付ける。
基本はタダ巻きでOKであるが、裏技として引き波の力を利用して堤防や磯際の中層にとどまらせたまま泳がせ続けるといったテクニックも効果的。

仕様●標準装備フック:#6トレブル●標準装備リング:#3寸法(mm)125タイプスローシンキング寸法(m)(メーカーテスト飛距離)Max:79.5/Ave:77.0自重(g)標準:26深度(m)最大潜行:最大2オーバーアクションハイピッチタイトウォブンロール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68741271ゼブラキャンディー OS 2025FMAXオリカラ(655180)ゼブラキャンディー OS 2025FMAXオリカラ
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
68741280岸一ピングー2 OS 2025FMAXオリカラ(655197)岸一ピングー2 OS 2025FMAXオリカラ
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
68741289ギゴギゴギーゴ OS 2025FMAXオリカラ(655203)ギゴギゴギーゴ OS 2025FMAXオリカラ
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする