曜日別特売

ピュアリスト

ピュアリスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ピュアリスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ピュアリスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

あらゆるシチュエーションに対応する、専用調子のネイティブトラウトロッド
新たな外観、新たな使用感を持ち併せた、ネイティブトラウトロッドのスタンダードモデル。ネイティブトラウトロッドのスタンダード「PURELIST」。
前作の調子を大幅に見直し、スプーン、スピナーからシンキングミノーの釣りまで対応する幅広いラインアップを展開。
キャストフィールも、バイアス構造のカーボンクロスを巻きネジレを排除するX45を採用することで、フリップキャストやバックハンドキャストなどのテクニカルキャストも意のままに行える。
外観は、こだわりのベージュ系カラーに、同系色のガイドスレッドを採用。
グリップ回りも、シルバークリークシリーズを踏襲した細径のウッドリールシートを採用、ベイトロッドはショートトリガーを採用し、上位モデルと遜色ない使用感を持ち、誰もが使い易いロッドに仕上がった。
今回追加される、「48XUL」「46XULB」は、スピニング・ベイト両タイプとも、40mm前後・3g前後のルアーもキャスト・コントロールしやすい2本をラインアップ。
誰でも曲げやすく、正確なキャスト(アキュラシーキャスト)が可能になり、渓魚との距離を縮めてくれるアイテム。

継数(本)2先径(mm)1.2適合ルアー質量(g)1-5カーボン含有率(%)86内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
適合ライン(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874517548XUL・W(546242)1.42標準:746.474PE:0.2~0.6
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6874519146XULB・W(546259)1.37標準:675.472PE:0.3~0.8
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする