曜日別特売

ハードコア バレットファスト(S)140mm

ハードコア バレットファスト(S)140mm - デュエルハードコア バレットファスト(S)140mm - デュエルハードコア バレットファスト(S)140mm - デュエルハードコア バレットファスト(S)140mm - デュエルハードコア バレットファスト(S)140mm - デュエルハードコア バレットファスト(S)140mm - デュエルハードコア バレットファスト(S)140mm - デュエルハードコア バレットファスト(S)140mm - デュエル

新色4色登場!!足場が高い堤防や磯場からの青物・サワラ狙いに最適!!ファストリトリーブ対応のぶっ飛びシンキングミノー
爆発的な飛距離を生み出す、次世代重心移動システム「MAG BULLET(R)(マグネットバレットウェイトトランスファーシステム)International Patent」 搭載
足場が高い堤防や磯でも足元までしっかり狙えるロングビルミノー
大物対応の貫通ワイヤー&太軸2フック仕様

寸法(mm)140質量(g)45タイプシンキングレンジ150~200cmリングサイズ#6飛距離(m)MAX 80フックサイズ#1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874471911 HGPH ゴールドピンクヘッド(582903)
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874472812 HKBM ケイブルーメッキ(582910)
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874473713 HZLS ゼブラグローシルバー(582927)
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874474614 MCL マットチャート(582934)
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする