曜日別特売

ソニックブーム SBミノー 125S

ソニックブーム SBミノー 125S - デュエルソニックブーム SBミノー 125S - デュエルソニックブーム SBミノー 125S - デュエルソニックブーム SBミノー 125S - デュエルソニックブーム SBミノー 125S - デュエルソニックブーム SBミノー 125S - デュエルソニックブーム SBミノー 125S - デュエルソニックブーム SBミノー 125S - デュエル

爆発的飛距離+レンズの閃光!(International Patent)遥か彼方のターゲットを狙い撃つ!!
磯、サーフ、河川と様々な状況に対応する新スタンダードミノー!
爆発的な飛距離を生み出す、次世代重心移動システム「マグバレット」 搭載
ショートバイトも確実に獲る3フック仕様と、大物対応の#4フック搭載
PE2号ラインでもしっかり泳ぐウォブンロールアクション

寸法(mm)125質量(g)27タイプシンキングレンジ50~140cmリングサイズ#4飛距離(m)MAX 75フックサイズ#4内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874433501 HBPC ブルピンキャンディー(570870)
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874435102 HIW イワシ(570887)
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874436003 HKRS ケイレッドシャイナー(570894)
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874436904 HKVK ケイムラカタクチ(570900)
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874437805 HRI アカハライワシ(570917)
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874438706 MCL マットチャート(570924)
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874439607 MP マットピンク(570931)
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874440508 PCL パールチャート(570948)
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874442109 PRH パールレッドヘッド(570955)
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874443010 TM クリアー(570962)
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする