デュエル
ラトゥール クランク 7+ 100F
最強のエクストラディープクランクベイト!
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア
寸法(mm)
100
質量(g)
55.5
タイプ
フローティング
レンジ
7.5m
リングサイズ
#4
飛距離(m)
50+α
フックサイズ
#1
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68743739
01 GGZS グリーンギザードシャッド(572317)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68743748
02 HBWS ブラウンシャイナー(572324)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68743757
03 HKVW ケイムラワカサギ(572331)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68743766
04 HT ホットタイガー(572348)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68743775
05 KBGS ケイブルーゴーストシャッド(572355)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68743791
06 KVGW ケイムラゴーストワカサギ(572362)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68743800
07 MGSC マットゴーストチャートバック(572379)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68743809
08 MGSW マットゴーストワカサギ(572386)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください