曜日別特売

ラトゥール ラトリンバイブ 55S

ラトゥール ラトリンバイブ 55S - デュエルラトゥール ラトリンバイブ 55S - デュエルラトゥール ラトリンバイブ 55S - デュエルラトゥール ラトリンバイブ 55S - デュエルラトゥール ラトリンバイブ 55S - デュエルラトゥール ラトリンバイブ 55S - デュエルラトゥール ラトリンバイブ 55S - デュエルラトゥール ラトリンバイブ 55S - デュエル

復活!元祖シミーフォールバイブレーション
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア
揺れながら落ちるシミーフォールアクションがリアクションバイトを誘発
全てのリトリーブスピードに対応する安定した遊泳力
スーパーラトルサウンドが広範囲のバスにアピール

寸法(mm)55質量(g)10.5タイプシンキングレンジALL RANGEリングサイズ#2飛距離(m)45フックサイズ#8内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874389701 GGZS グリーンギザードシャッド(572478)
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874390602 HBWS ブラウンシャイナー(572485)
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874391503 HKVW ケイムラワカサギ(572492)
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874393104 HT ホットタイガー(572508)
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874394005 KBGS ケイブルーゴーストシャッド(572515)
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874394906 KVGW ケイムラゴーストワカサギ(572522)
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874395807 MGSW マットゴーストワカサギ(572539)
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874396708 RCF レッドクローフィッシュ(572546)
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする