デュエル
ラトゥール クランク 5+ 80F
最強のエクストラディープクランクベイト!
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア
寸法(mm)
80
質量(g)
27.5
タイプ
フローティング
レンジ
5.5m
リングサイズ
#3
飛距離(m)
50+α
フックサイズ
#4
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68743660
01 GGZS グリーンギザードシャッド(572232)
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68743669
02 HBWS ブラウンシャイナー(572249)
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68743678
03 HKVW ケイムラワカサギ(572256)
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68743687
04 HT ホットタイガー(572263)
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68743696
05 KBGS ケイブルーゴーストシャッド(572270)
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68743705
06 KVGW ケイムラゴーストワカサギ(572287)
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68743721
07 MGSC マットゴーストチャートバック(572294)
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68743730
08 MGSW マットゴーストワカサギ(572300)
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください