ラトゥール ポップ 70F

ラトゥール ポップ 70F - デュエルラトゥール ポップ 70F - デュエルラトゥール ポップ 70F - デュエルラトゥール ポップ 70F - デュエルラトゥール ポップ 70F - デュエルラトゥール ポップ 70F - デュエルラトゥール ポップ 70F - デュエルラトゥール ポップ 70F - デュエル

水面炸裂!強アピールレベルフローティングポッパー!
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア
水面をうまく使いバスに見切られにくいレベルフローティング仕様
スピット、泡、ポップ音の強弱など、状況に合わせて自在に操作できるダブルカップデザイン
ルアーを止めていても微量な水流でナチュラルにゆらめき魚を魅惑するカラー豊富なフェザーフック

寸法(mm)70質量(g)10.5タイプフローティングレンジ0mリングサイズ#3飛距離(m)45フックサイズ#4内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874293501 GGZS グリーンギザードシャッド(571518)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874295102 HBWS ブラウンシャイナー(571525)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874296003 HKVW ケイムラワカサギ(571532)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874296904 HT ホットタイガー(571549)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874297805 KBGS ケイブルーゴーストシャッド(571556)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874298706 KVGW ケイムラゴーストワカサギ(571563)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874299607 MGSC マットゴーストチャートバック(571570)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874300508 MGSW マットゴーストワカサギ(571587)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする