ソニックブーム SBショット 75S

ソニックブーム SBショット 75S - デュエルソニックブーム SBショット 75S - デュエルソニックブーム SBショット 75S - デュエルソニックブーム SBショット 75S - デュエルソニックブーム SBショット 75S - デュエルソニックブーム SBショット 75S - デュエルソニックブーム SBショット 75S - デュエルソニックブーム SBショット 75S - デュエル

爆発的飛距離+レンズの閃光!(International Patent)遥か彼方のターゲットを狙い撃つ!!
半永久的に輝くリアルレンズを搭載。
遠浅エリアや水面直下狙いに最適なシンキングペンシル!
薄めのボディ形状で風を切り裂く抜群の遠投性能
浮き上がりが速い設定により、遠浅エリアや水面直下をスローでじっくり狙える
ラインを引っ張りながらバックスライドローリングフォールするので着底が分かり易い

寸法(mm)75質量(g)17タイプシンキングレンジALL RANGEリングサイズ#4飛距離(m)MAX 70フックサイズ#4内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874443901 HBPC ブルピンキャンディー(570979)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874444802 HIW イワシ(570986)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874445703 HKRS ケイレッドシャイナー(570993)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874446604 HKVK ケイムラカタクチ(571006)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874447505 HLCL グローベリーチャート(571013)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874449106 HRI アカハライワシ(571020)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874450007 HSBL シルエットブラック(571037)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874450908 MCL マットチャート(571044)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874451809 MP マットピンク(571051)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874452710 TM クリアー(571068)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする