ラトゥール クランク 1+ 65F

ラトゥール クランク 1+ 65F - デュエルラトゥール クランク 1+ 65F - デュエルラトゥール クランク 1+ 65F - デュエルラトゥール クランク 1+ 65F - デュエルラトゥール クランク 1+ 65F - デュエルラトゥール クランク 1+ 65F - デュエルラトゥール クランク 1+ 65F - デュエルラトゥール クランク 1+ 65F - デュエル

最強のシステムクランクベイト!
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア

寸法(mm)65質量(g)14タイプフローティングレンジ1.5mリングサイズ#3飛距離(m)40フックサイズ#6内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874333701 GGZS グリーンギザードシャッド(571914)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874334602 HBWS ブラウンシャイナー(571921)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874335503 HKVW ケイムラワカサギ(571938)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874337104 HT ホットタイガー(571945)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874338005 KBGS ケイブルーゴーストシャッド(571952)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874338906 KVGW ケイムラゴーストワカサギ(571969)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874339807 MGSW マットゴーストワカサギ(571976)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874340708 RCF レッドクローフィッシュ(571983)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする