曜日別特売

フラットレック5G

フラットレック5G - MajorCraftフラットレック5G - MajorCraftフラットレック5G - MajorCraft

サーフでPE0.4~0.6号やナイロンライン8lb前後を駆使して攻略するフィネス専用ロッドです。10~15g程度の軽量ルアーを遠投でき、軽快に操作できる専用のブランク設計でスレっからしのターゲットを攻略します。9ftというレングス故に感度も抜群で魚のバイトもさることながら、ルアーのアクションや僅かな潮の流れも感じる好感度を実現してます。

仕様●PEライン:0.4-1.0号●ライン(l):6-12b全長9'0”ft自重(g)標準:122継数(本)2pcs仕舞(cm)142適合ルアー質量(g)5-30アクションR内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68742287FR5-902finesse(275901)
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする