ジャイアントキリング7G スロージギングモデル

ジャイアントキリング7G スロージギングモデル - MajorCraftジャイアントキリング7G スロージギングモデル - MajorCraftジャイアントキリング7G スロージギングモデル - MajorCraft

求めたのは極限の「感度」と「操作性」チタンガイド×超高弾性東レM40X
【BAIT model - 6.0ft Advantage -】
6.0ftのレングスは、近海の青モノ狙いでのハイスピードジャークが行い易く、中深海や根魚狙いでのフォール幅のバランスが取れたレングス。従来のモデルを遥かに超える高反発なブランクスを活かし、感度と繊細な操作性を追及したレングスであり、ややレギュラーファーストよりに設定することにより、オートマチックな操作感からマニュアルな操作感を得ることができるテーパーデザイン。より軽く、より繊細なアクションを可能にし、感度も向上しました。
【BAIT model - 5.7ft Advantage -】
6.0ftからさらに短い5.7ftに設定することで、底物狙いや中深海ではより引き抵抗のあるヘビーウエイトジグを軽くリフトすることが可能であり、近海の青モノや遊泳力のあるターゲットに多様されるショートピッチジャークやハイスピードジャークに高次元に対応します。また、100mを超える深場の青モノ狙いや、100m未満であっても船を流していくドテラシチュエーションで圧倒的に使いやすいレングスとテーパーデザイン。

継数(本)1pcグリップ脱着式内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
自重(g)
仕舞(cm)
適合ルアー質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68742549GK7SJ-B60/1(274331)6'0”ft104137180
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68742558GK7SJ-B60/2(274348)6'0”ft108137250
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68742567GK7SJ-B60/3(274355)6'0”ft111137300
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68742576GK7SJ-B57/3.5(274362)5'7”ft106125350
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68742585GK7SJ-B57/4(274379)5'7”ft108125400
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68742601GK7SJ-B57/5(274386)5'7”ft111125500
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする