曜日別特売

フラットレック5G

フラットレック5G - MajorCraftフラットレック5G - MajorCraftフラットレック5G - MajorCraft

近年サーフで流行のロングロッドの需要に対応したテンテンモデルです。標準的なミディアムアクションよりも少し張りを持たせたバットが軽量ルアーから40gを超えるルアーまでしっかりと投げ込むことができます。ティップセクションはMクラスの柔らかさを持っているので繊細かつ抜群の食い込みを実現しています。

仕様●PEライン:0.8-2.0号●ライン:-全長10'10”ft自重(g)標準:168継数(本)2pcs仕舞(cm)170適合ルアー質量(g)7-48アクションRF内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68742296FR5-10102M+(275918)
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,591/税込¥5,050
北海道地方1¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする