曜日別特売

25 ソルパラ ティップラン

25 ソルパラ ティップラン - MajorCraft25 ソルパラ ティップラン - MajorCraft25 ソルパラ ティップラン - MajorCraft

ティップランのスタートにはこのNEWソルパラを
アオリとの知恵比べで毎年難しくなっているティップランエギング!
もちろんロッドも進化しています。2025NEWソルパラはブランクの設計から見直すことでティップランの肝である誘いのパワーとステイ時の安定を意識してブランクを作成、どの状況、海域でも使い勝手が良い6ft3inのレングスを採用し初めてのティップランでもこのソルパラが最初の1パイを必ず導いてくれます。

全長6'3"ft継数(本)2pcs仕舞(cm)99アクションF内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68742515SPJTE-S632L(269139)エギ:MAX 55標準:90
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68742531SPJTE-S632ML(269115)エギ:MAX 70標準:92
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68742540SPJTE-S632M(269122)エギ:MAX 90標準:99
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする