ラグゼ 寧音

ラグゼ 寧音 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 寧音 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 寧音 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 寧音 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 寧音 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 寧音 - がまかつ Gamakatsu

ライトウェイトで緻密に攻めるロックフィッシュゲームロッドシリーズ
ロックフィッシュ狙いにおいて、よりライトウェイトなリグでのアプローチを快適に実践するため、より緻密でフィネスな操作性と高い感度性能を追求し生まれたベイトモデルのシリーズ。軽量高弾性ブランクとハードタイプのソリッドを組み合わせ、オリジナルカーボンパイプ型リールシートを中空機構でマウント。他パーツ類も最小限に抑え徹底的に軽量化を施しました。結果、細かな荷重変化察知能力とクリアで高い感度性能による圧倒的な情報収集能力を獲得。スタックを回避しながらの繊細なリグ操作を可能にしています。ガイドには軽量のチタントルザイトリングガイドをスパイラルに設定し、ガイド個数を最適化することで快適な釣りをサポートします。ライトライン/ライトウェイトリグを駆使し緻密な駆け引きを楽しむスリリングでエキサイティングなゲームを体感して下さい。

タイプベイト継数(本)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
適合ルアー質量(g)
適合ライン(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68744798B62UL-solid(768596)標準:43990.650.8~5PE:0.4~0.6
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68744816B77H-solid(768619)標準:6312013.5~28PE:0.6~1.2
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68744807B69UL-solid(768602)標準:471070.750.8~7PE:0.4~0.6
59,980
65,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする