曜日別特売

MAX5 BLACKMAX

MAX5 BLACKMAX - AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 BLACKMAX - AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 BLACKMAX - AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 BLACKMAX - AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 BLACKMAX - AbuGarcia(アブガルシア)

MAX5 BLACKMAXは、ソルトでもフレッシュでも使えるバーサタイルベイトリール。マグネットブレーキを搭載し、投げやすい。
・エルゴノミックボディデザイン
・4+1ベアリングシステム
・グラファイトボディとサイドプレート
・Duragear(TM) 真鍮ギア
・MagTrax(TM) ブレーキシステム
・90mmアルミハンドル
・一体成型ノブ
・ギア比 - 6.5:1

仕様●ボール/ローラーベアリング:4+1●ラインキャパシティ1:16lb-100m●ラインキャパシティ2(m):PE3-100自重(g)213ギア比6.5:1巻取長さ(cm)最大ライン:67最大ドラグ(kg)7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68740318R(右ハンドル)(137516)
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
68740327L(左ハンドル)(137523)
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする