曜日別特売

RED MAX船

RED MAX船 - AbuGarcia(アブガルシア)RED MAX船 - AbuGarcia(アブガルシア)RED MAX船 - AbuGarcia(アブガルシア)RED MAX船 - AbuGarcia(アブガルシア)

レッドマックス船がドラグクリッカー音付きカーボンマトリックスドラグ、120mmロングダブルハンドル付きで新発売。
ドラグから引き出されたスピードをクリック音で把握し、ラインブレイクを意識しながらやり取りが可能です。
・エルゴノミックデザインボディデザイン
・4ボールベアリング+1 ローラーベアリング
・グラファイトフレーム&サイドプレート
・ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグ
・クリック音付きスタードラグ
・クリック音付きテンションノブ
・120mmロングダブルハンドル
・PE1号-200mラインキャパシティ

仕様●ボール/ローラーベアリング:4+1●ラインキャパシティ1(m):PE1-200ハンドル120mmダブル自重(g)200ギア比6.5:1巻取長さ(cm)最大ライン:67最大ドラグ(kg)7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68740196右(142152)
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
68740205左(142169)
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする