曜日別特売

BEAST SP(ビースト SP)

BEAST SP(ビースト SP) - AbuGarcia(アブガルシア)BEAST SP(ビースト SP) - AbuGarcia(アブガルシア)BEAST SP(ビースト SP) - AbuGarcia(アブガルシア)BEAST SP(ビースト SP) - AbuGarcia(アブガルシア)BEAST SP(ビースト SP) - AbuGarcia(アブガルシア)BEAST SP(ビースト SP) - AbuGarcia(アブガルシア)BEAST SP(ビースト SP) - AbuGarcia(アブガルシア)BEAST SP(ビースト SP) - AbuGarcia(アブガルシア)

ヘビーデューティーな用途に対応
10%ギアサイズUP大口径ギア搭載(REVO BEAST SP対比)、パワースタックカーボンマトリックスドラグ搭載で高いドラグ力を実現。大型ルアーキャスティングゲームや、大型魚とのファイトに特化した機能を搭載し、ハイパフォーマンスを実現するBEAST SP
特長詳細
・3Salt Shieldベアリング+4HPC(TM)ステンレスボールベアリング+1ローラーベアリング
・大口径GenIII Duragear(TM)ギアシステム
・パワースタックカーボンマトリックスドラグ
・高強度、高耐久性のDuraMetal(TM)フレーム
・左右非対称ボディデザイン
・Vローターデザイン
・Vスプールデザイン
・ロケットラインマネジメント
・ロケットスプールリップ
・ステンレスメインシャフト
・アルミハンドル
・ソフトタッチノブ
・FW/SW対応

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
自重(g)
ギア比
巻取長さ(cm)
最大ドラグ(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687448503000S(142343)ノブ:ラージパドル2605.2:1最大ライン:756.4
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
687448593000SH(142350)ノブ:スモールラウンド2656.2:1最大ライン:896.4
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
687448683500(142367)ノブ:ラージパドル2615.2:1最大ライン:806.4
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
687448773500H(142374)ノブ:スモールラウンド2666.2:1最大ライン:966.4
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
687448864000(142381)ノブ:ラージパドル2975.2:1最大ライン:8010
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
687448954000H(142398)ノブ:スモールラウンド3026.2:1最大ライン:9610
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
687449115000(142404)ラウンド4145.2:1最大ライン:8411.8
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
687449205000H(142411)ラウンド4146.2:1最大ライン:10011.8
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする