曜日別特売

BLUE MAX船

BLUE MAX船 - AbuGarcia(アブガルシア)BLUE MAX船 - AbuGarcia(アブガルシア)BLUE MAX船 - AbuGarcia(アブガルシア)BLUE MAX船 - AbuGarcia(アブガルシア)

ブルーマックス船がドラグクリッカー音付きカーボンマトリックスドラグ、60/70mmシングルパワーハンドル付きで新発売。
シングルパワーハンドル搭載で、LTアジやLT五目、タチウオ、ジギングなど幅広い釣りものに対応。
ライトアジからLTヒラメまであらゆる船釣りに最適な船小物用リール
・エルゴノミックデザインボディデザイン
・4ボールベアリング+1 ローラーベアリング
・グラファイトフレーム&サイドプレート
・ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグ
・クリック音付きスタードラグ
・クリック音付きテンションノブ
・60/70mmシングルパワーハンドル
・PE2号-200mラインキャパシティ
・1/2ラインキャパシティリング

仕様●ボール/ローラーベアリング:4+1●ラインキャパシティ1(m):PE2-200ハンドル60/70mmシングル自重(g)192ギア比6.5:1巻取長さ(cm)最大ライン:67最大ドラグ(kg)7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68740221右(142176)
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
68740230左(142183)
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする