MAX5 SX

MAX5 SX - AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 SX - AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 SX - AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 SX - AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 SX - AbuGarcia(アブガルシア)

MAX5 SXは、ZENON、Revoと受け継がれてきたエルゴノミックデザインコンセプトを33mm径に継承したハイコストパフォーマンスモデルです。ピンロック式サイドプレートでサイドプレートの落下を防ぎます。PowerDisk(TM)ドラグシステムを採用し、最大ドラグ力7kgを実現。90mmのアルミベントハンドルには、一体成型されたソフトタッチノブが採用され、快適なグリップとスムーズな巻き心地を実現します。
・エルゴノミックボディデザイン
・7+1ベアリングシステム
・グラファイトボディとサイドプレート
・Duragear(TM) 真鍮ギア
・MagTrax(TM) ブレーキシステム
・Power Disk(TM)ドラグシステム
・90mmアルミハンドル
・一体成形ノブ
・ギア比 - 6.8:1

仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ1:16lb(0.330mm)-100m●ラインキャパシティ2(m):PE3-100自重(g)206ギア比6.8:1巻取長さ(cm)最大ライン:70最大ドラグ(kg)7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68740275R(右ハンドル)(037625)
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68740291L(左ハンドル)(037649)
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする