曜日別特売

ゲインエレメント

ゲインエレメント - deps(デプス)

ミディアムヘビーのトルクのあるブランクパワーに細かく操作できるファストテーパーが、サカマタシャッド 7inch やキンクーエア 13inch など、重さやパーツによって引き抵抗があるルアーでもパワー負けせず、繊細なシェイクで誘うことが可能。
そのブランクパワーは、スピニングでは躊躇うようなカバーからバスを引き離せ、ロングキャストのバイトもフックアップに持ち込むことができる重量級バーサタイルモデルです。

仕様●Action:Medium Heavy Fast Taper●Braidid Line(l):10~30b●Length:6’9″ 1p●Line(l):4~8b●Lure Wt:1/8~3/4oz寸法(mm)Grip Length:350/Grip脱着可自重(g)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68740467GES-69MHF パワースピンエレメント(174081)
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする