充電式ポータブルウォッシャー

充電式ポータブルウォッシャー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ポータブルウォッシャー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ポータブルウォッシャー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ポータブルウォッシャー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ポータブルウォッシャー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ポータブルウォッシャー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ポータブルウォッシャー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ポータブルウォッシャー - 京セラインダストリアルツールズ

【特長】水道や電源のない場所でも2Lペットボトル・バケツ・タンクから吸水できるのでサッと使いたいとき、ちょっとした汚れを落としたいとき、長い時間掃除したいときに便利な軽量・コンパクトでどこにでも持ち運べる充電式ポータブルウォッシャーです。
【機能1】呼び水不要(あらかじめ本体とホース内に水を入れて空気をぬく作業)で2Lペットボトルやバケツやタンクかららくらく自吸(吸水)できます。
【機能2】工具レス・ワンタッチで接続できます(ペットボトルジョイントでペットボトルと本体をワンタッチで接続、自吸ホースをワンタッチで接続、洗剤ボトルを矢印(右)方向にまわしてかんたん接続)。
【機能3】質量1.1kgで女性や年配の方でも軽々使えて片手でらくらくお掃除できます。
【機能4】充電器は市販のUSB充電器やモバイルバッテリーなどのUSBポートを使用できます。
【機能5】USB充電ケーブルは付属(0.5m)のものか、充電器アダプターの出力電流に対応した市販のケーブル(USB2.0規格準拠・5V2A または3A)を使用できます。

用途【用途】自動車・オートバイ・網戸・サッシなどの洗浄、泥・コケ落とし、ガーデニングの散水、手足洗い。仕様品名コード:580400A、14分・8秒(1充電当たりの連続使用時間・吸い上げ時間(バケツ・タンク))、60秒(2L)・1秒(1本当たりの連続使用時間・吸い上げ時間(ペットボトル))付属品3in1ノズル×1・ペットボトルジョイント×1・洗剤ボトル(270mL)×1・自吸ホース6m(ホース固定用クリップ付)×1・USB充電ケーブル(Type-C 0.5m)×1材質ハウジング:ABS+PC、吸水ホース:PVC、ポンプ:アルミ・鉄・樹脂サイズ70・304・307質量(g)1100定格電圧(V)11.1(10.8相当)圧力吐出:1.3MPa温度(℃)許容水:40以下充電時間充電時間:2時間(5V、3A充電時)バッテリー容量(mAh)2000吐出水量1.8L/min高さ(m)吸い上げ:1.5吸水方式バケツ/タンク/ペットボトル(水道水からの吸水は不可)内容量1台
注意
※【注意事項1】取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※【注意事項2】充電しながらの使用はできません。
※【注意事項3】水道から直接の吸水は不可です(水道圧がかかるとノズルから水が流れ続けます)。
※【注意事項4】吸い上げ高さは1.5mですので本体の吸水口と水面の高さの差が1.5m以下で使用してください。
※【注意事項5】使用後は本体・ホース・ノズルの水抜きを必ず行ってください(水抜きを行わないと故障の原因になります)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68748639BPWN-1100
23,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする