キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可

キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 - GOODGOODS(グッド・グッズ)キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 - GOODGOODS(グッド・グッズ)キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 - GOODGOODS(グッド・グッズ)キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 - GOODGOODS(グッド・グッズ)キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 - GOODGOODS(グッド・グッズ)キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 - GOODGOODS(グッド・グッズ)キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 - GOODGOODS(グッド・グッズ)キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・移動の多い現場でも安心!ストッパー付きキャスター式で移動・停止もラクラク!

用途・半径10mを照射するパワフル22000lmで、細部まで広がる光!ダイヤル式の調光機能で明るさ自在!セット内容投光器本体、10m電源ケーブル、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金 + PC+ステンレス鋼消費電力(W)200全光束(Lm)22000本体質量(kg)16.5入力電圧(V)AC100~305(50Hz/60Hz兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×257×1040発光色昼光色(6000K-6500K)動作モード無段階調光 1300-22000lm連結数合計6台までRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54内容量1台
関連資料:(1.96MB) (3.23MB)取扱説明書:(1.95MB)
注意
※・本体には2カ所のACコンセント接続口付きで、最大6台まで連結可能!
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68748115GD-200F
120,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする