GD-200F キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ) 68748115

GD-200F キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ) 68748115
GD-200F キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ) 68748115
GD-200F キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ) 68748115
GD-200F キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ) 68748115
GD-200F キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ) 68748115
GD-200F キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ) 68748115
GD-200F キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ) 68748115
GD-200F キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ) 68748115
GD-200F キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ) 68748115
GD-200F キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ) 68748115

キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可GD-200F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68748115
品番
GD-200F
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

・移動の多い現場でも安心!ストッパー付きキャスター式で移動・停止もラクラク!

用途
・半径10mを照射するパワフル22000lmで、細部まで広がる光!ダイヤル式の調光機能で明るさ自在!
セット内容
投光器本体、10m電源ケーブル、取扱説明書、保証書
材質
アルミニウム合金 + PC+ステンレス鋼
消費電力(W)
200
全光束(Lm)
22000
本体質量(kg)
16.5
入力電圧(V)
AC100~305(50Hz/60Hz兼用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
371×257×1040
発光色
昼光色(6000K-6500K)
動作モード
無段階調光 1300-22000lm
連結数
合計6台まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP54
エコロジー商品
省エネ
関連資料:(1.96MB) (3.23MB)取扱説明書:(1.95MB)
注意
※・本体には2カ所のACコンセント接続口付きで、最大6台まで連結可能!

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする