曜日別特売

25 コルトスナイパーエクスチューン

25 コルトスナイパーエクスチューン - SHIMANO(シマノ)25 コルトスナイパーエクスチューン - SHIMANO(シマノ)25 コルトスナイパーエクスチューン - SHIMANO(シマノ)25 コルトスナイパーエクスチューン - SHIMANO(シマノ)25 コルトスナイパーエクスチューン - SHIMANO(シマノ)25 コルトスナイパーエクスチューン - SHIMANO(シマノ)25 コルトスナイパーエクスチューン - SHIMANO(シマノ)25 コルトスナイパーエクスチューン - SHIMANO(シマノ)

強靱な粘りとパワーでショアを征する
「強靱な粘りとパワーでショアを征する」をテーマに掲げるコルトスナイパーXTUNEがフルモデルチェンジ。新たな設計思想は、常にアングラーが不利な立場に立つことが多いロックショアシーンをサポートするために強さだけではない「シャープさ」を追求。ブランクス設計は、前作の信頼できる粘り強さを継承しつつ、キャスト・操作時のレスポンスが大幅に向上。NEWガイドシステムは[Xガイドタッチフリーチタン]をベリー部にまで採用。その独創的なハイフレーム形状によりラインのブランクスタッチを抑え、リールから超高速で放出されるラインの軌道が安定かつ高効率化され、ノンストレスで突き抜けていくキャストフィールを実現。さらにアングラーが恐れるライントラブルやラインダメージも抑制。グリップ周りの設計は、キャスト・操作・ファイトなど全てのシーンでアングラーをフルサポート。過酷なショアから獲ることへのこだわりを抱くストイックなアングラーに、「シャープで粘り強い」本物のロックショアロッドをここに提案する。

用途推奨リールサイズ:5000~14000番 ターゲットサイズ:10kg+α質量(g)ジグ:MAX 90全長(m)3.05適合ライン(号)PE:MAX 4カーボン含有率(%)99.9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68740625S100MH(392596)3442156.72.5
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68740677S100MH-3(393159)3293116.62.3
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする