インダストリーコーワ
豚毛 金巻
毛腰がしっかりした豚毛の金巻刷毛。
プライマーやシール材などの刷毛目仕上げ作業に使用できます。
タッチアップ作業やスプレーガンの洗浄などの洗い作業などでも使用。
用途
補修や小物、工作物など
奥行(mm)
5
縦(mm)
202
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
規格
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68748438
15173
11
5号
15
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
68748447
15174
14
10号
25
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
68748456
15175
21
15号
40
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
68748465
15176
28
20号
55
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください