保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。ネジサイズはM6~M50・PG7~PG16、対応ケーブル外径はΦ2mm~Φ42mmまで幅広いサイズを揃えています。AGM シリーズーAG シリーズはゴムブッシュが肉厚で、ケーブルとの接触面が大きいので、均一な力でケーブルを保持します。繰り返しの締付に対しても安定した高い防水性を発揮します。従来式ケーブルグランドー強く締めつけるとゴムブッシュやケーブルの変形により安定した防水性が保てなくなる場合があります。