保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。
ネジサイズはM6~M50・PG7~PG16、対応ケーブル外径はΦ2mm~Φ42mmまで幅広いサイズを揃えています。
AGM シリーズーAG シリーズはゴムブッシュが肉厚で、ケーブルとの接触面が大きいので、均一な力でケーブルを保持します。繰り返しの締付に対しても安定した高い防水性を発揮します。
従来式ケーブルグランドー強く締めつけるとゴムブッシュやケーブルの変形により安定した防水性が保てなくなる場合があります。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。