タカチ電機工業
ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ4~8・ライトグレー)
ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。
従来品より低価格となっています。
色
ライトグレー
寸法H(mm)
最大69
温度範囲(℃)
-20~+80
保護等級
IP67相当
寸法SW(mm)
19.5
寸法G
ネジ規格: M16×1.5、取付穴径: Φ16.2
適合電線
Φ4~8
寸法A
21
入数
1
適合ケーブル(Φmm)
最小: 4、最大: 8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
9
ケーブル形状
丸型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68749829
RSP16-8S
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください