曜日別特売

コンデンサマイク

コンデンサマイク - ノーブランド

高感度でSN比のよいコンデンサーマイク
ROM-2235P-HD-Rは、PUI Audio社のHDシリーズ無指向性コンデンサーマイクロフォンです。プレミアム級のFETとダイヤフラムを使用しており、高感度と優れたSN比を実現しています。ROM-2235P-HD-Rは直径5.8mmのコンパクトな筐体ですが、20Hz~20kHzの周波数帯域を忠実に再現します。

仕様【SN比(1kHz、94dB入力)】68dB【SPL入力(THD<3%)】110dB(max)質量(g)0.5以下寸法(直径Φ×高さH)(mm)5.8×高さ2.7定格電圧(V)3DC感度-35±3dB(1kHz@50cm、0dB=1V/Pa)周波数範囲(Hz)20~20000RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)出力/2.2k(@1kHz)消費電流500μA(RL=2.2kΩ)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)1~10DC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68750827ROM-2235P-HD-R
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする