KEMET
コモンモードチョーク 8.3mH 0.8A 740mΩ
寸法(mm)
22.00×14.50
品番
SS11V
高さ(mm)
22.5(最大)
取付方式
スルーホール
シリーズ
SS
フィルター
電源ライン
定格電流(mA)
800
動作温度(℃)
-25~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
垂直、4 PCピン
インダクタンス(mH)
8.3
最大直流抵抗(mΩ)
740
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68750328
SS11V-08083
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68750319
SS11V-08083
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください