曜日別特売

Universalnoキット

Universalnoキット - みんなのラボUniversalnoキット - みんなのラボ

Arduinoの機能を圧縮して、空いたところをユニバーサル基板にしたキットで組み立てが必要です。Arduino UNOとして使用できます。

部品名称【本体部品】BOARD:Universalno基板、JP1:1列x6ピン ピンヘッダ (長い部品を切断して使用)、ピンソケット:1列 10,8,8,6pin (長い部品を切断して使用)、【IC周辺】IC1:ATMEGA328P (Arduinoブートローダ書き込み済み)、Q1:セラロック16MHz (セラミック発振子)、C1,C2:0.1uF セミコン (セラミックコンデンサ)、R2:抵抗1MΩ程度 (バイアス抵抗)、【電源部品】IC2:5V LDO (3端子レギュレータ)、C6,C7:47uF アルミ電解 (電源用電解コンデンサ)、C4:0.1uF セラコン (電源用コンデンサ)、D1:ショットキーバリア等 (逆接防止ダイオード)、【電源部品】DCJ0202:DCジャック (コネクタ)、【おまけ】RESET:タクトスイッチ (スタンダード品)、R1:抵抗10kΩ 程度 (RESET用 プルアップ抵抗)、C3:AREF セラコン 0.1uF (A/D変換用基準電圧用セラコン)内容量1個
注意
※SDAとSCLは接続されていませんので、必要であればA0、A1に接続してください
※3.3Vで使用するための部品は接続されていません。使用する際はVinや5V出力から別途レギュレータの配線をしてください。
※レギュレータを3.3V品に変更するとXBeeやSDカードアクセスが便利になります。
※RoHS対応品ではありません。その代わりはんだがすごく馴染みます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68749348MR-UVSN-KIT
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする