コンデンサマイク 全指向性

コンデンサマイク 全指向性 - JEOU LUENコンデンサマイク 全指向性 - JEOU LUENコンデンサマイク 全指向性 - JEOU LUENコンデンサマイク 全指向性 - JEOU LUENコンデンサマイク 全指向性 - JEOU LUEN
指向性全指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)2.2K内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
感度
基準電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68750346JL-0622C径/6.02.2-60±3dB(0dB=1V/μbar)Vss=2.0V
オープン
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
68750355JL-0627C径/6.02.7-43~-37dBVcc=2.0V
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
68750371JL-063C径/6.05.2-60±3dB(0dB=1V/μbar)Vss=2.0V
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
68750380JL-032C径/9.75-43~-37dBVcc=2.5V
オープン
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
68750389JL-033C径/9.76.7-47~-41dBVcc=1.5V
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする