山分物産
竹製コーンバー
和コーン専用の竹でつくるコーンバーです。
用途
コーンバー イベント・お祭り向け交通規制・誘導標識 景観保護
使用方法
フックで引っ掛けて設置します。
材質
天然竹
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68751046
BB-13
L1300mm仕様
60×1160
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68751055
BB-18
L1800mm仕様
60×1650
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。