NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
アナログタイプ 4線式タッチパネル(TP02シリーズ)
アナログタイプ 4線式タッチパネル(TP02シリーズ)
入力方式:指、ペン共用
EU-RoHS指令対応
使用温度範囲(℃)
-20~70
シリーズ
TP02
入力方式
【画面(TP専用)】指・ペン共用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
外形寸法(mm)
形名
画面サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68753627
TP02-104A-4K
【テール】1mmピッチ4ピン長さ80mm
【可視エリア(TP専用)】215×162.4【キーエリア(TP専用)】211.2×158.4
225.6×171.4
TP02-104A-4K
【適合】10.4型
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68753636
TP02-106W-4K
【テール】1mmピッチ4ピン長さ80mm
【可視エリア(TP専用)】233.4×141.3【キーエリア(TP専用)】230.4×138.2
247.8×154.8
TP02-106W-4K
【適合】10.6型ワイド
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68753645
TP02-121A-4K
【テール】1mmピッチ4ピン長さ80mm
【可視エリア(TP専用)】249.6×188.1【キーエリア(TP専用)】245.8×184.3
260×198
TP02-121A-4K
【適合】12.1型
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68753661
TP02-121W-4K
【テール】1mmピッチ4ピン長さ80mm
【可視エリア(TP専用)】264.26×166.4【キーエリア(TP専用)】261.12×163.2
275×176
TP02-121W-4K
【適合】12.1型ワイド
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68753670
TP02-150A-4K
【テール】1mmピッチ4ピン長さ77.7mm
【可視エリア(TP専用)】308.1×232.1【キーエリア(TP専用)】304.1×228.1
321.8×245.5
TP02-150A-4K
【適合】15型
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68753679
TP02-156W-4K
【テール】1mmピッチ4ピン長さ80mm
【可視エリア(TP専用)】347.5×196.8【キーエリア(TP専用)】344.2×193.5
362.6×214.2
TP02-156W-4K
【適合】15.6型ワイド
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68753688
TP02-190A-4K
【テール】1mmピッチ4ピン長さ80mm
【可視エリア(TP専用)】382×307.4【キーエリア(TP専用)】376.3×301
395.5×321
TP02-190A-4K
【適合】19型
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください