【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 2芯

【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 2芯 - ノーブランド

環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル
非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。
絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。

サイズ1.25SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)14芯数2芯リール長さ(m)1リール:100内容量1本(1m)
注意
※電線のメーカーについて。仕入れタイミングにより、電線メーカーが変更になる場合がございます。ご購入の際にメーカーの指定はできませんのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68754370EMECTF1.25SQX2CR
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする