におい探知機キット

におい探知機キット - ワンダーキットにおい探知機キット - ワンダーキットにおい探知機キット - ワンダーキット

臭気に反応するニオイ探知機
臭気を含んだガスに反応するセンサーを搭載し、ニオイを検知すると4個の検出レベルLEDとブザー音でお知らせします。
マイクロコントローラを搭載し、センサーが必要とする安定化時間の終了検出や環境ごとに異なるセンサー基準値の補正処理を行います。

仕様安定時平均時間(電源ONから安定待ち期間を過ぎた状態)20mAその他検出音ブザー搭載表示LED/センサー安定状態表示+検出レベル4点寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×100×33電源電圧(V)9 006P乾電池、または9外部電源(※乾電池および電源は別売です)消費電流(mA)電源ON時 40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68751369KP-ODO602
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする