SEMITEC
サーミスタ
高精度サーミスタです。
センサー部はΦ1.5mm×4mmの小型ビード型です。許容差±1%の高精度型で温度測定にも使用できます。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
抵抗値
熱時定数
熱放散定数(mW/℃)
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68752008
103ET1
-40~+90
10kΩ±3%(25℃)
(25℃)3.2s(静止空気中)
0.7/25℃
ラジアル(L=87)
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68752017
104CT4
-50~+250
100kΩ±5%(25℃)
(25℃)10~20s(静止空気中)
2.1/25℃
Axial
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください