ねじ止め型フォトインタラプタ OJS-2213-N86

ねじ止め型フォトインタラプタ OJS-2213-N86 - 島田電子工業

電源電圧12Vのフォトインタラプタです。ロック付きコネクタを採用し、2点でねじ止め固定します。発光部と受光部のギャップは5mmで, スリットは0.5mmです。用途はアミューズメント機器や位置検出に適します。

電圧(V)受光側コレクタ-エミッタ間:30(max)、受光側エミッタ-コレクタ間:5(max)電源電圧(V)13(max)波長(nm)ピーク感度:870(typ)電流(mA)受光側コレクタ:40(x)順電流(mA)発光側直流:50(max)許容損失(mW)受光側コレクタ:90(max)動作温度範囲(℃)-25~+80最大逆電圧(V)発光側直流:5(max)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68751125OJS2213N86
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする