曜日別特売

サーボモータA410

サーボモータA410 - 日本ニューティーシー

各種ラジコンやロボット用として利用されているサーボモータです。
マイコンの学習用にも最適です。
パルス幅制御1.5m/sのアナログサーボモータです。

質量(g)40制御方式パルス幅制御 1.5m/sec ニュートラル速度0.15sec(6.0V 時)配線方式オレンジ(PWM入力)、赤(5V)、茶(GND)無負荷電流(mA)180トルク値(kg/cm)4.3(6.0V 時)モータ種類アナログサーボモーター動作電圧(V)4.8~6.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68751089SE-A410
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする